Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROFRI001N
Cod. Produttore
FRI001N
Cod. EAN
8015421534050

Informazioni di prodotto

APPLIQUE NERA LED 3W IP20 3000K CRI80
Applique nera dal design moderno con corpo flessibile che consente di orientare la luce secondo le esigenze. Dotata di tecnologia LED da 3W, garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico con temperatura colore di 3000K per una luce calda e confortevole. Classe di protezione IP20, adatta per ambienti interni. Il dispositivo include un interruttore integrato per un facile controllo dell'accensione e spegnimento. Ideale per l'illuminazione puntuale in spazi residenziali o commerciali. Descrizione del produttore: Lampada da lettura orientabile a LED (3000K), proposta nella versione a parete, da tavolo con base da appoggio o con comoda pinza che permette di posizionare la lampada su mensole, ripiani o scaffali. La versione a parete è proposta con attacco circolare su cui è posta l'accensione o con corpo lampada orientabile e supporto rettangolare con attacco USB che consente la ricarica dei propri dispositivi digitali. Il braccio flessibile è rivestito da una guaina restringente nera per le varianti colore, bianca per la versione bianca, orientabile e modellabile a piacimento. Fascio di luce concentrato che rende il prodotto adatto ad installazioni in camera da letto o nelle camere d'albergo. Disponibile in cinque finiture: bianco, nero, rosso, giallo e oro satinato.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

90 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

180 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED 3W nera orientabile luce calda 3000K IP20 per interni residenziali e commerciali