Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROGUA003AN
Cod. Produttore
GUA003AN
Cod. EAN
8015421595099

Informazioni di prodotto

APPLIQUE ANTRACITE E27 120-120° IP 65
Applique dal design moderno in finitura antracite, progettata per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni grazie al grado di protezione IP. Dotata di attacco E27, consente l'utilizzo di una sorgente luminosa singola, garantendo un'illuminazione efficace e direzionata. La struttura compatta e lineare si integra facilmente in diversi contesti architettonici, offrendo una soluzione funzionale e di stile per il controllo dell'illuminazione. Descrizione del produttore: Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP55) a LED o con attacco E27 che consente di montarelampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture (bianco, grigio, antracite e marrone) e nella versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazine delle connessioni elettriche, sicure, durevolie con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

lunghezza

247 mm

altezza/profondità

118 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

15 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Apparecchio biemissione a parete LED IP55 struttura alluminio verniciato resistente esterno