Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROAXI001B
Cod. Produttore
AXI001B
Cod. EAN
8015421534203

Informazioni di prodotto

AIROAXI001B offre soluzioni di illuminazione efficienti e versatili per installazioni rapide e di qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con attacco GU10 e alimentatore integrato
  • Compatibile con diversi sistemi di binario (GROOVE evo, YEN, SQUASH)
  • Corpo robusto in alluminio pressofuso, resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’uso di lampadine LED da 7W
  • Illuminazione biemissione che valorizza gli spazi con fascio luminoso concentrato
  • Design moderno disponibile in bianco o nero, adatto a vari ambienti
Sospensione LED di colore bianco con potenza di 7 watt e grado di protezione IP20, ideale per ambienti interni. Il design lineare e minimalista si adatta perfettamente a spazi moderni, offrendo un'illuminazione efficiente e uniforme con temperatura colore di 3000 Kelvin. La struttura è realizzata con materiali di qualità che garantiscono durata e resistenza nel tempo. Questo portalampada sospeso è una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione decorativa e d'ambiente. Descrizione del produttore: Lampada da parete biemissione con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Base d'attacco in tinta, il doppio fascio di luce concentrato enfatizza e disegna la superficie su cui viene inst allato il prodotto. Disponibile anche in versionesospesa monoemissione per un fascio di luce concentrato, con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone o con attacco GU10, installabile sing olarmente e con rosone lineare da tre elementi intinta. Installabile anche a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e monofase SQUASH e SQUASH PRO. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, propo sto in due finiture (bianco e nero).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

46 mm

altezza/profondità

250 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

700 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada da parete biemissione LED 7W attacco GU10 alluminio per interni