Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROAPO001GR
Cod. Produttore
APO001GR
Cod. EAN
8015421534111

Informazioni di prodotto

APPLIQUE MONOEMISSIONE GRIGIA GU10 IP44
Applique monoemissione dal design moderno e compatto, caratterizzata da una finitura grigia elegante. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa con attacco GU10, garantisce un’illuminazione mirata e funzionale. Ideale per ambienti interni ed esterni, combina efficienza e stile, valorizzando ogni spazio con una luce direzionata di qualità. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Apparecchio a parete per esterno (IP44) con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Disponibile in versione monoemissione o biemissione, proposte in due misure e tre finiture (bianco, grigio e nero). La versione monoemissione può essere montata in due versi per avere il fascio di luce verso il basso o verso l'alto. Diponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

76 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Grigio

altezza/profondità

103 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Apparecchio a parete esterno IP44 monoemissione grigio attacco GU10 LED orientabile resistente UV