Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6787.724.0
Cod. Produttore
3.6787.724.0
Cod. EAN
8025550479931

Informazioni di prodotto

Il prodotto ISIGN SOSP.C/LED NEUTRAL WHITE D 80 garantisce efficienza e praticità per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce
  • Design compatto e funzionale
  • Materiali resistenti per maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e accogliente
  • Lunga durata e risparmio sui costi energetici
Il prodotto ISIGN SOSP.C/LED NEUTRAL WHITE D 80 è un'illuminazione a sospensione di alta qualità progettata per offrire un'illuminazione uniforme e accogliente. Realizzato con materiali resistenti, questo apparecchio è ideale per ambienti moderni e professionali. La sua finitura in bianco neutro si integra perfettamente in qualsiasi contesto, aggiungendo un tocco di eleganza e raffinatezza. Con un design compatto e funzionale, il prodotto è perfetto per l'illuminazione di spazi di lavoro, sale riunioni o aree commerciali. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata, contribuendo a una maggiore efficienza energetica. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e di qualità.

Materiale di fabbricazione

Materiale termoplastico e metallo

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

29

Flusso Nominale

4350

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP67

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø80x1630

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Apparecchio a luce diffusa - LED Neutral - Alimentazione Elettronica