Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROMAN001N
Cod. Produttore
MAN001N
Cod. EAN
8015421558339

Informazioni di prodotto

PROIETTORE PER BINARIO TRIFASE NERO GU10 IP20
Proiettore per binario trifase di colore nero, progettato per un'illuminazione direzionale efficiente e versatile. Adatto al montaggio su barre conduttrici trifase, garantisce una facile installazione e un'ottima integrazione in ambienti professionali e commerciali. Il design essenziale e compatto ne facilita l'adattamento a diversi contesti, offrendo un'illuminazione mirata e personalizzabile. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Proiettore orientabile disponibile ad incasso, a plafone singolo, doppio e triplo lineare e triplo tondo, per tesata, per binario trifase GROOVE evo, per binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco GU10 e con lampadina GU10 mini inclusa per la versione a binario. Struttura in metallo in due finiture (bianco, nero). Il design unico di Manuka unisce estetica e funzionalità: con un semplice gesto la sostituzione della lampadina è veloce e sicura.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

54 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Nero

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

adatto al montaggio di barre conduttrici

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Proiettore binario trifase nero orientabile attacco GU10 per illuminazione direzionale professionale