› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Apparato radio compatto AP/CPE 2.4GHz installazioni rapide

Cod. Rexel UR3000/087
Cod. Produttore 3000/087
Cod. EAN 8021156065912

Informazioni principali

  • Frequenza: 2.4 GHz
  • Tipo: AP/CPE radio
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Wireless
  • Serie: UR3000/087
  • Uso: Esterno/Interno
  • Connessione: Radio
  • Installazione: Semplice

Descrizione del prodotto

Apparato radio AP/CPE operante a 2.4 GHz, progettato per garantire una comunicazione wireless affidabile e stabile. Ideale per applicazioni di rete elettrica, offre prestazioni elevate in ambienti con esigenze di trasmissione dati senza fili. La tecnologia integrata assicura una copertura efficiente e una connettività costante, rendendo questo dispositivo adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparato radio compatto AP/CPE 2.4GHz

Caratteristiche tecniche

profondità

11 mm

larghezza

48 mm

altezza

49 mm

Apparato radio compatto AP/CPE 2.4GHz installazioni rapide