› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale AP SAKT4 KRG compatta per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0244920000
Cod. Produttore 0244920000
Cod. EAN 4008190108953

Informazioni principali

  • Descrizione: AP SAKT4 KRG
  • Funzione: Protezione contatti
  • Uso: Separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: SAK
  • Applicazione: Morsettiere
  • Caratteristica: Visivamente riconoscibile
  • Tipo: Piastra terminale

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un colore giallo vivace e realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94 V0, garantendo elevata sicurezza e resistenza al fuoco. È dotato di fissaggio a scatto per un montaggio rapido e sicuro. La piastra terminale è eseguita con cura per assicurare un collegamento affidabile, mentre la piastra intermedia non è presente. Questo articolo, identificato come AP SAKT4 KRG, rappresenta una soluzione funzionale e di qualità per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale AP SAKT4 KRG compatta per impianti elettrici