› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante montaggio rapido per morsettiere industriali

Cod. Rexel WD0329120000
Cod. Produttore 0329120000
Cod. EAN 4008190012793

Informazioni principali

  • Descrizione: AP SAKT2 KRG
  • Funzione: Protezione contatto
  • Uso: Separazione circuiti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Visibilità: Separazione visiva
  • Prevenzione: Errori cablaggio

Descrizione del prodotto

Il prodotto è caratterizzato da un materiale isolante di alta qualità con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, garantendo elevata sicurezza e resistenza al fuoco. Presenta un colore giallo distintivo che facilita l’identificazione e l’installazione. È dotato di un sistema fissabile a scatto per un montaggio rapido e sicuro, con esecuzione della piastra terminale inclusa. Questo componente elettrico è progettato per offrire affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche, assicurando una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale isolante montaggio rapido per morsettiere industriali