Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0550920000
Cod. Produttore
0550920000
Cod. EAN
4008190160845

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP SAK95 KRG
  • Protezione contatto: parti sotto tensione
  • Funzione: separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: SAK
  • Uso: morsettiere
  • Visibilità: separazione visiva
  • Applicazione: cablaggio sicuro

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0550920000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono materiali isolanti con elevata sicurezza. Realizzato in materiale beige con classe di infiammabilità UL 94 V0, garantisce una protezione ottimale contro il rischio di incendio. La sua struttura prevede una piastra terminale eseguita con cura e la possibilità di fissaggio a scatto, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo articolo appartiene alla Serie SAK, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale protezione contatti fissaggio a scatto per morsettiere