Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0117920000
Cod. Produttore
0117920000
Cod. EAN
4008190135904

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione contatto: parti sotto tensione
  • Funzione: separazione circuiti
  • Applicazione: morsettiere
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: SAK
  • Tipo: piastra terminale
Il prodotto WD0117920000 è un componente elettrico caratterizzato da un colore beige e realizzato con materiale isolante di classe di infiammabilità V0 secondo lo standard UL 94, garantendo elevata sicurezza contro il rischio di incendio. È dotato di un sistema fissabile a scatto che facilita l’installazione e la manutenzione. La piastra terminale è eseguita in modo da assicurare un collegamento stabile e affidabile, mentre l’assenza di piastra intermedia contribuisce a un design funzionale e compatto. Questo articolo, identificato come AP SAK4-10 KRG, appartiene alla Serie SAK, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale AP SAK4-10 KRG protezione morsetti impianti industriali