› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale protezione contatti fissaggio rapido per morsettiere industriali

Cod. Rexel WD0303620000
Cod. Produttore 0303620000
Cod. EAN 4008190050184

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Contatto parti sotto tensione
  • Funzione: Separazione circuiti visibile
  • Applicazione: Morsettiere
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 10
  • Dimensioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

AP SAK35 KRG è un componente elettrico caratterizzato da un design beige che garantisce un’ottima integrazione negli impianti. Realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94 V0, assicura elevata sicurezza contro il rischio di incendio. La struttura è dotata di fissaggio a scatto per un montaggio semplice e rapido, con piastra terminale eseguita per una connessione affidabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza, sicurezza e facilità di installazione nel settore elettrico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale protezione contatti fissaggio rapido per morsettiere industriali