Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0270420000
Cod. Produttore
0270420000
Cod. EAN
4008190099107

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: da contatto
  • Funzione: separazione circuiti
  • Applicazione: morsettiere
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 10
  • Dimensioni: non specificate

Documentazione tecnica

AP RSF1 KRG di colore giallo è un componente elettrico caratterizzato da un materiale isolante con classe di infiammabilità UL 94 V0, che garantisce elevata sicurezza contro il rischio di incendio. Il prodotto è dotato di fissaggio a scatto e presenta un'esecuzione della piastra terminale, offrendo facilità di installazione e affidabilità nelle connessioni elettriche. La struttura è progettata per assicurare prestazioni durature e conformità agli standard di sicurezza richiesti nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Giallo

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale protezione contatti montaggio rapido impianti elettrici