Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1116060000
Cod. Produttore
1116060000
Cod. EAN
4008190122294

Informazioni di prodotto

  • Serie: AP PA (EG4)
  • Installazione su entrambi i lati
  • Tipo: piastra terminale
  • Uso: custodia componenti elettronici
  • Materiale: plastica
  • Quantità consigliata: 20
AP PA (EG4) è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione in sistemi complessi, offrendo prestazioni costanti e conformità agli standard di settore. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca funzionalità e robustezza in un dispositivo elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati

colore

beige

fissabile a scatto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Produttore

Piastra terminale AP PA EG4 resistente per installazioni elettriche professionali