Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0133760000
Cod. Produttore
0133760000
Cod. EAN
4008190103019

Informazioni di prodotto

  • Serie: AP EG3 2034
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Installazione: su entrambi i lati
  • Tipo: piastra terminale
  • Uso: custodia componenti elettronici
AP EG3 2034 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, offrendo una soluzione efficiente per la gestione e il controllo dei circuiti elettrici. La sua progettazione è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in diversi sistemi elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati

colore

beige

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

Produttore

Piastra terminale AP EG3 2034 per custodia componenti elettronici installazione doppio lato