Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1410860000
Cod. Produttore
1410860000
Cod. EAN
4008190052799

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP 85 OR
  • Serie: RS 80
  • Installazione: su entrambi i lati
  • Tipo: Piastra terminale
  • Uso: custodia componenti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati

larghezza

12,3 mm

altezza

43,2 mm

Serie

RS 80

Produttore

Piastra terminale AP 85 OR per custodia componenti elettronici, installazione doppio lato