Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1411060000
Cod. Produttore
1411060000
Cod. EAN
4008190052041

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AP 85 D OR
  • Installazione: su entrambi i lati
  • Serie: RS 80
  • Tipo: Piastra terminale
  • Uso: custodia componenti
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

AP 85 D OR è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e funzionalità in impianti elettrici. La sua struttura è studiata per assicurare prestazioni ottimali e lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza. Questo prodotto si distingue per la sua qualità costruttiva e per la capacità di integrarsi facilmente con altri elementi del sistema elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati

larghezza

23 mm

altezza

43,2 mm

Serie

RS 80

Produttore

Piastra terminale AP 85 D OR compatta per impianti elettrici industriali