› Civile residenziale › Antenne › Antenne Terrestri

Antenna Yagi UHF 5G Killer+ con filtro cortina per uso residenziale

Cod. Rexel FY213109
Cod. Produttore 213109
Cod. EAN 8016978106882

Informazioni principali

  • Serie: TAU 5G KILLER+
  • Banda: UHF
  • Guadagno: 14.5 dBi
  • Canali ingresso: E21-E48
  • Larghezza banda: 470-694 MHz
  • Connettore: F
  • Dimensioni: 117 x 58 cm
  • Resistenza vento: 120 km/h

Descrizione del prodotto

Antenna Yagi di banda UHF con connettore F e doppio filtraggio, progettata per combinare la selezione delle frequenze 5G e 4G LTE grazie alla geometria ottimizzata degli elementi e al filtro 5G integrato nel dipolo radiatore. Dotata di riflettori a cortina realizzati con tubicino, questa antenna offre un guadagno di 14.5 dBi e un rapporto avanti/indietro di 35 dB, garantendo una qualità del segnale elevata e uno straordinario filtraggio dei segnali interferenti. Costruita con tubi in alluminio estruso da 8 mm per una robustezza meccanica superiore, è premontata per una facile installazione. Supporta canali da E21 a E48 nella banda 470-694 MHz, con impedenza di 75 Ω e connettore F. Include polarizzazione orizzontale e verticale, regolazione zenitale orizzontale e verticale, ed è di colore bianco. Le dimensioni sono 117 x 58 cm, con resistenza al vento fino a 120 km/h. Descrizione del produttore: Antenna Yagi di banda UHF con connettore F e doppio filtraggio, che combina la selezione delle frequenze 5G e 4G LTE data dalla geometria degli elementi al filtro 5G integrato nel dipolo radiatore. Riflettori a cortina (tubicino).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Antenna TV

gamma di ricezione

UHF

guadagno max.

15,5 DECIBEL

lunghezza

117 m

numero di bande di frequenze

1

zona del canale

21 ... 49

banda di frequenza 1

470 ... 694 MEGAHERTZ

Antenna Yagi UHF 5G Killer+ con filtro cortina per uso residenziale