› Civile residenziale › Antenne › Antenne Terrestri

Antenna Yagi TAU11/4 11 elementi banda IV canali 21-37 residenziale

Cod. Rexel FY213096
Cod. Produttore 213096
Cod. EAN 8016978075331

Informazioni principali

  • Elementi: 8
  • Banda: IV
  • Canali ingresso: E21-E37
  • Guadagno: 13.5 dBi
  • Rapporto avanti/indietro: 31 dB
  • Connettore: F
  • Dimensioni: 115 x 50 cm
  • Serie: TAU11/4

Descrizione del prodotto

Antenna Yagi di banda IV premontata, caratterizzata da un riflettore a griglia e con connettore di tipo F. Progettata per la ricezione di canali da E21 a E37 nella gamma di frequenza 470-606 MHz, offre un guadagno di 13.5 dBi e un elevato rapporto avanti/indietro di 31 dB. Realizzata con tubi in alluminio estruso da 8 mm per garantire una particolare robustezza meccanica, è di colore nero e presenta una larghezza del fascio di ±24 gradi. Resistente a venti fino a 120 km/h, ha un'impedenza di 75 ohm e dimensioni compatte di 115 x 50 cm. Include accessori per la polarizzazione e la regolazione zenitale sia orizzontale che verticale, assicurando versatilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Antenna Yagi di banda IV con connettore F, caratterizzata dal riflettore a griglia

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Antenna TV

gamma di ricezione

Altro

guadagno max.

11 DECIBEL

numero di bande di frequenze

1

zona del canale

21 ... 37

banda di frequenza 1

470 ... 606 MEGAHERTZ

Antenna Yagi TAU11/4 11 elementi banda IV canali 21-37 residenziale