› Civile residenziale › Antenne › Antenne Terrestri

Antenna UHF 22 elementi con filtro 4G LTE per uso residenziale

Cod. Rexel FY217912
Cod. Produttore 217912
Cod. EAN 8016978100293

Informazioni principali

  • Elementi: 22
  • Banda: UHF
  • Guadagno: 18.5 dBi
  • Rapporto avanti/indietro: 30 dB
  • Filtro LTE: 790-860 MHz
  • Connettore: F
  • Dimensioni: 242 x 50 cm
  • Serie: BLU22HDLTE

Descrizione del prodotto

Antenna biconica a 22 elementi di banda UHF progettata per garantire un elevato guadagno di 18,5 dBi e un'ottima direttività con un rapporto avanti/indietro di 30 dB. Dotata di connettore F e filtro 4G LTE integrato nel dipolo radiatore per un efficace filtraggio dei segnali interferenti 4G in banda LTE (790-860 MHz), garantendo una qualità superiore del segnale televisivo. Il montaggio è semplice e rapido grazie agli elementi premontati a innesto senza l’uso di utensili. Realizzata con materiali resistenti per una maggiore robustezza e dotata di innovativo attacco al palo con regolazione zenitale e dado a farfalla per una facile installazione. Include polarizzazione orizzontale e verticale, culla ausiliaria e riflettore a griglia. Colore bianco, dimensioni 242 x 50 cm, resistenza al vento fino a 120 km/h. Descrizione del produttore: Antenna biconica a 22 elementi di banda UHF con connettore F, filtro 4G LTE e riflettore a griglia

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Antenna TV

gamma di ricezione

UHF

guadagno max.

18,5 DECIBEL

lunghezza

242 m

zona del canale

470 ... 790

Antenna UHF 22 elementi con filtro 4G LTE per uso residenziale