Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEDCRX
Cod. Produttore
DCRX

Informazioni di prodotto

Antenna RX autotarante 8,2 MHz per sistemi DC, base in metallo, rilevazione fino a 200 cm.
Descrizione del produttore: Antenna ricevente RX autotarante progettata come unità aggiuntiva per sistemi di rilevazione DC, ideale per migliorare la copertura e la precisione nella rilevazione delle etichette antitaccheggio.Caratteristiche tecnicheStruttura:Base in metallo resistenteStruttura in acciaio verniciato grigio, robusta e adatta a installazioni in ambienti pubbliciFrequenza operativa: 8,2 MHzCapacità di rilevazione: Distanza variabile da 140 cm a 200 cm, in base al tipo di etichetta utilizzataCompatibilità: Compatibile con etichette disattivabili e non disattivabiliAccessori: Canala BANDAL non fornita di serie (acquistabile separatamente)Dimensioni:Larghezza: 38,5 mmProfondità: 345 mmAltezza: 1601 mmContesti d’uso:Perfetta per negozi, supermercati, boutique e ambienti retail che necessitano di sistemi antitaccheggio affidabili e performanti.Vantaggi pratici:Installazione semplice come antenna aggiuntiva per estendere la copertura di rilevazioneStruttura robusta e adatta a utilizzi intensiviOttime prestazioni di rilevazione anche in varchi ampiCompatibilità flessibile con diverse tipologie di etichetteDesign sobrio che si integra facilmente in diversi ambienti commerciali

Tipologia

Altro

gamma di ricezione

Altro

Produttore

Antenna ricevente RX autotarante 8,2 MHz metallo rilevazione etichette antitaccheggio retail