Descrizione del prodotto
Antenna a singolo pannello di banda UHF progettata per garantire un'elevata direttività e un segnale di qualità anche in zone con ricezione debole. Dotata di riflettore in acciaio e elementi radianti in alluminio, è particolarmente indicata per installazioni in località con condizioni climatiche particolari, come zone nevose, grazie alla sua bassissima sezione verticale. Include un filtro 5G nel dipolo radiatore per un eccellente filtraggio delle interferenze da segnali 5G e 4G in banda LTE (694-860 MHz), assicurando una ricezione stabile e pulita. Supporta i canali da E21 a E48 con una larghezza di banda da 470 a 694 MHz, un guadagno di 13 dBi e un rapporto avanti/indietro di 21 dB. Il connettore è di tipo F con impedenza di 75 ohm. Resistente al vento fino a 120 km/h, con dimensioni compatte di 71 x 38,5 cm e montaggio su palo con diametro massimo di 60 mm. Descrizione del produttore: Antenna a singolo pannello di banda UHF con connettore F, filtro 5G e elementi radianti in alluminio.