› Civile residenziale › Antenne › Antenne Terrestri

Antenna log periodica UHF 5G filtro LTE connettore F palo

Cod. Rexel FY216258
Cod. Produttore 216258
Cod. EAN 8016978106462

Informazioni principali

  • Serie: LP45F 5G
  • Banda: UHF 470-694 MHz
  • Guadagno: 12 dBi
  • Rapporto avanti/indietro: 36 dB
  • Impedenza: 75 Ω
  • Connettore: F con copri connettore
  • Dimensioni: 99 x 32 cm
  • Polarizzazione: Verticale e orizzontale

Descrizione del prodotto

Antenna log periodica di banda UHF premontata, progettata per offrire un efficace filtraggio contro gli interferenti 5G e 4G LTE oltre i 694 MHz, riservati alla telefonia mobile. Grazie al connettore F posizionato vicino all’attacco al palo, l’installazione risulta estremamente semplice e rapida. L’antenna è dotata di uno speciale attacco che permette l’installazione sia in polarizzazione verticale sia orizzontale senza bisogno di adattatori. La distribuzione geometrica dei dipoli è stata ottimizzata per garantire un’eccellente resistenza meccanica e prestazioni elettriche elevate, con un guadagno di 12 dBi e un rapporto avanti/indietro di 36 dB. Realizzata in colore bianco, è resistente al vento fino a 120 km/h e compatibile con pali fino a 60 mm di diametro. Descrizione del produttore: Antenna Log periodica di banda UHF premontata caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE e dall estrema facilita di installazione grazie al connettore F posto in prossimita dell attacco al palo

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Antenna TV

gamma di ricezione

UHF

numero di bande di frequenze

1

zona del canale

470 ... 694

banda di frequenza 1

470 ... 690 MEGAHERTZ

Antenna log periodica UHF 5G filtro LTE connettore F palo
€ 23,99 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info