› Civile residenziale › Antenne › Antenne Terrestri

Antenna Log Periodica Mini 700MHz filtro 5G/4G LTE per impianti terrestri

Cod. Rexel FY216254
Cod. Produttore 216254
Cod. EAN 8016978104109

Informazioni principali

  • Serie: LP345MF 700
  • Banda: 3+DAB / UHF
  • Guadagno: 8.5 / 10 dBi
  • Connettore: F 75 Ω
  • Dimensioni: 77 x 86 cm
  • Polarizzazione: Verticale e Orizzontale
  • Resistenza vento: 120 km/h
  • Filtraggio: Interferenti 5G e 4G LTE

Descrizione del prodotto

Antenna Log periodica MINI a larga banda (III e UHF) premontata, progettata per un eccellente filtraggio dei segnali interferenti 5G e 4G LTE superiori a 694 MHz, riservati alla telefonia mobile. Dotata di speciale attacco a palo che consente l’installazione in polarizzazione verticale o orizzontale senza necessità di adattatori. La distribuzione geometrica dei dipoli è stata riprogettata per garantire prestazioni elettriche ottimali e un elevato guadagno fino a 10 dBi. Caratterizzata da ottima resistenza meccanica, con fissaggio robusto degli elementi e protezione del connettore F tramite copri connettore a baionetta. Antenna di colore nero, con dimensioni compatte di 77 x 86 cm e impedenza di 75 Ω, ideale per ricezione in banda 3+DAB/UHF con canali E5-E12 + DAB / E21-E48. Descrizione del produttore: Antenna Log periodica MINI a larga banda (III e UHF) premontata caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE e dall estrema facilita di installazione grazie al connettore F posto in prossimita dell attacco al palo

Caratteristiche tecniche

gamma di ricezione

VHF/UHF

guadagno max.

10 DECIBEL

lunghezza

77 m

banda di frequenza 1

174 ... 240 MEGAHERTZ

banda di frequenza 2

470 ... 694 MEGAHERTZ

Antenna Log Periodica Mini 700MHz filtro 5G/4G LTE per impianti terrestri