› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

ANTENNA CON CAVO 2MT DI ESTENSIONE

Cod. Rexel IEGSMEXA2
Cod. Produttore GSMEXA2

Informazioni principali

  • Compatibilità: MDGSME, KITETRGSM
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Tipo antenna: opzionale esterna
  • Funzione: potenzia ricezione GSM
  • Applicazione: estensione copertura GSM
  • Installazione: fino a 2 m dalla centrale
  • Serie: IEGSMEXA2
  • Utilizzo: in abbinata antenna standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Antenna opzionale con cavo da 2 m per estensione della copertura GSM, progettata per potenziare la ricezione delle interfacce GSM con antenna esterna.CompatibilitàAdatta per centrali: MDGSME, KITETRGSM, KITETRGSM90, KITCEMGSM, INT9200, INTCOMBIMCaratteristiche del kitCavo lungo 2 m con relativi connettori inclusiUtilizzabile in abbinata con l’antenna fornita di serieApplicazioniConsente di installare l’antenna a 2 m dalla centrale o interfaccia GSMMigliora la copertura in ambienti con segnalazione debole o ostacoliUna soluzione tecnica ideale per ampliare la copertura GSM in impianti di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Antenna radio

Omnidirezionale

ANTENNA CON CAVO 2MT DI ESTENSIONE