› Civile residenziale › Antenne › Antenne Terrestri

Antenna biconica 5 elementi UHF con filtro 5G LTE per installazioni civili

Cod. Rexel FY217914
Cod. Produttore 217914
Cod. EAN 8016978105298

Informazioni principali

  • Elementi: 5
  • Banda: UHF
  • Guadagno: 13.5 dBi
  • Rapporto avanti/indietro: 30 dB
  • Connettore: F
  • Impedenza: 75 Ω
  • Dimensioni: 84 x 50 cm
  • Serie: BLU5HD 5G

Descrizione del prodotto

Antenna TV biconica a 5 elementi per banda UHF con connettore di tipo F, dotata di filtro 5G e 4G LTE per garantire un eccellente filtraggio dei segnali interferenti riservati alla telefonia mobile. Progettata per offrire un elevato guadagno di 13.5 dBi, ottimo adattamento di impedenza a 75 ohm e un'eccellente direttività con un rapporto avanti/indietro di 30 dB. Il montaggio è rapido e senza utensili grazie agli innesti premontati di direttori, radiatore e riflettori su slitta. Il robusto attacco al palo, con regolazione zenitale e dado a farfalla, assicura stabilità e facilità di installazione. L'antenna è di colore bianco, con dimensioni compatte di 84 x 50 cm e resistenza al vento fino a 120 km/h. La polarizzazione è sia orizzontale che verticale inclusa. Ideale per la ricezione di canali UHF da 470 a 694 MHz. Descrizione del produttore: Antenna biconica a 5 elementi di banda UHF con connettore F, filtro 5G e 4G LTE e riflettore a griglia

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Antenna TV

gamma di ricezione

UHF

guadagno max.

13,5 DECIBEL

lunghezza

84 m

zona del canale

470 ... 694

Antenna biconica 5 elementi UHF con filtro 5G LTE per installazioni civili
€ 42,27 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info