› Civile residenziale › Antenne › Antenne Terrestri

Antenna biconica 10 elementi UHF con filtro 5G LTE per uso residenziale

Cod. Rexel FY217915
Cod. Produttore 217915
Cod. EAN 8016978105304

Informazioni principali

  • Elementi: 10
  • Banda: UHF
  • Guadagno: 15.5 dBi
  • Rapporto avanti/indietro: 30 dB
  • Filtro LTE 5G/4G: Incluso
  • Connettore: F
  • Dimensioni: 119 x 50 cm
  • Serie: BLU10HD 5G

Descrizione del prodotto

Antenna biconica a 10 elementi per banda UHF, dotata di connettore F, filtro 5G e 4G LTE integrato e riflettore a griglia. I direttori, il radiatore e i riflettori sono premontati a innesto rapido su una slitta, permettendo un montaggio semplice senza l'uso di utensili. Realizzata con materiali selezionati per garantire robustezza e durata, offre un elevato guadagno di 15.5 dBi, ottimo adattamento di impedenza e eccellente direttività con un rapporto avanti/indietro di 30 dB. L'innovativo attacco al palo con regolazione zenitale e superficie zigrinata assicura una tenuta stabile, mentre il dado a farfalla consente di serrare senza utensili. Il filtro LTE integrato nel dipolo radiatore migliora la qualità del segnale, bloccando interferenze 5G e 4G nella banda LTE (694-860 MHz). L'antenna è di colore bianco e supporta polarizzazione orizzontale e verticale con regolazione zenitale inclusa. Dimensioni 119 x 50 cm, con resistenza al vento fino a 120 km/h. Descrizione del produttore: Antenna biconica a 10 elementi di banda UHF con connettore F, filtro 5G e 4G LTE e riflettore a griglia

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Antenna TV

gamma di ricezione

UHF

guadagno max.

15,5 DECIBEL

lunghezza

119 m

zona del canale

470 ... 694

Antenna biconica 10 elementi UHF con filtro 5G LTE per uso residenziale
€ 53,96 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info