› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

ANTENNA 90 X ETRGSM

Cod. Rexel IEGSMAC90
Cod. Produttore GSMAC90

Informazioni principali

  • Connettore: 90°
  • Compatibilità: FLEXENERGY
  • Modelli supportati: 11096, 11040, MDGSME
  • Materiali: Alta qualità
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: FLEXENERGY
  • Uso: Integrazione sicurezza
  • Performance: Costante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Antenna opzionale a 90° progettata per l'integrazione con centrali di sicurezza della linea FLEXENERGY (modelli 11096 e 11040) e MDGSME.CompatibilitàCompatibile con centrali FLEXENERGY mod. 11096, 11040 e MDGSME.Caratteristiche tecnicheCon connettore a 90°Costruzione e QualitàRealizzata con materiali di alta qualità per garantire durabilità e performance costante

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Antenna radio

Omnidirezionale

ANTENNA 90 X ETRGSM