› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

ANTENNA 4G A 90°

Cod. Rexel IEANT4G90
Cod. Produttore ANT4G90

Informazioni principali

  • Compatibilità: F44, F96
  • Connettore: angolato 90°
  • Tipo: Antenna esterna
  • Funzione: Migliora segnale
  • Efficienza: Alta trasmissione
  • Applicazione: Sistemi sicurezza
  • Serie: FLEXENERGY
  • Installazione: Ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Antenna esterna con connettore a 90°, progettata per garantire un'ottima ricezione del segnale.? Compatibilità: Centrali FLEXENERGY mod. 11044, F44, F96 e MD4GE? Connessione: Connettore angolato a 90° per installazione ottimizzata? Affidabilità: Elevata efficienza nella trasmissione e ricezione del segnaleIdeale per migliorare la comunicazione e la copertura del segnale nelle installazioni di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Antenna radio

Omnidirezionale

ANTENNA 4G A 90°