› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Angolari zincati H100mm set 4 pezzi automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN1010
Cod. Produttore ZN1010
Cod. EAN 8015646773234

Informazioni principali

  • Descrizione: N.4 ANGOLARI H 100MM
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Altezza angolari: 100 mm
  • Tipo: Accessori per custodie
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1, 2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Conformità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Set di quattro angolari di altezza 100 mm realizzati in materiale zincato, ideali per applicazioni di automazione industriale. Questi componenti offrono robustezza e stabilità per il montaggio e il supporto di strutture o quadri elettrici, garantendo una soluzione affidabile e durevole nel tempo. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni operative impegnative. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.4 angle pieces H=100mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

230 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

230 mm

Adatto per armadi di larghezza

230 mm

Adatto per armadi di profondità

230 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Angolari zincati H100mm set 4 pezzi automazione industriale
€ 45,05 x 1 pz.
(pz.)