Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERS1014.16
Cod. Produttore
RS1014.16
Cod. EAN
8016692437132

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma EPDM
  • Protezione: IP67
  • Tipo passo: M 1,5 e Pg
  • Colore: grigio RAL 7001
  • Applicazione: passacavi sigillanti
  • Resistenza: getti d’acqua alta pressione
  • Dimensioni: vari diametri disponibili
  • Serie: RS
Anello Rutaseal in gomma EPDM progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione IP67. Adatto per ingressi cavi di tipo tondo con filettatura PG16, assicura un fissaggio sicuro e resistente alle condizioni ambientali più impegnative. Questo componente chiuso è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo, mantenendo l'integrità del sistema contro polvere e acqua. La sua struttura in gomma EPDM offre elasticità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo una soluzione efficace per la protezione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Gli anelli di tenuta della serie RS sono passacavi realizzati in gomma EPDM, che consentono di serrare e sigillare diversi tipi di cavi e tubi. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP67 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi passacavi sono adatti per passo di tipo metrico M 1,5 e di tipo Pg. Si presentano in differenti diametri e dimensioni per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in grigio RAL 7001.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

Resistente all'acqua

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

14,7 mm

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP67

diametro del foro

23 mm

dimensione della filettatura PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 110 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

per spessore parete

1 ... 4 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Produttore

Anello passacavi gomma EPDM IP67 per cavi e tubi Pg16