Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERS1420.21
Cod. Produttore
RS1420.21
Cod. EAN
8016692437156

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma EPDM
  • Grado protezione: IP67
  • Tipo passo: M 1,5 e Pg
  • Colore: grigio RAL 7001
  • Applicazione: passacavi e tubi
  • Resistenza: getti d’acqua alta pressione
  • Serie: RS
  • Dimensioni: vari diametri disponibili
Anello Rutaseal in gomma EPDM progettato per garantire un'elevata protezione IP67. Questo componente chiuso è caratterizzato da un ingresso cavo di forma tonda e una filettatura PG di dimensione 21, ideale per un collegamento sicuro e affidabile di un singolo cavo. La gomma EPDM assicura resistenza agli agenti atmosferici e una tenuta duratura, rendendo il prodotto adatto per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Gli anelli di tenuta della serie RS sono passacavi realizzati in gomma EPDM, che consentono di serrare e sigillare diversi tipi di cavi e tubi. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP67 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi passacavi sono adatti per passo di tipo metrico M 1,5 e di tipo Pg. Si presentano in differenti diametri e dimensioni per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in grigio RAL 7001.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

Resistente all'acqua

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,6 mm

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP67

diametro del foro

29 mm

dimensione della filettatura PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 110 °C

per diametro cavo

14 ... 20 mm

per spessore parete

1 ... 4 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Produttore

Anello passacavi gomma EPDM IP67 Pg21 protezione industriale