Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERS0813.M20
Cod. Produttore
RS0813.M20
Cod. EAN
8016692437279

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma EPDM
  • Protezione: IP67
  • Tipo passo: metr. M 1,5 / Pg
  • Colore: grigio RAL 7001
  • Applicazione: passacavi e tubi
  • Serie: RS
  • Resistenza: getti d’acqua alta pressione
  • Dimensioni: vari diametri disponibili
Anello di tenuta Rutaseal realizzato in gomma EPDM resistente, progettato per garantire un'elevata protezione IP67 contro polvere e acqua. Adatto per ingressi cavi di tipo tondo con filettatura metrica M20, questo componente chiuso assicura un fissaggio sicuro e affidabile per un singolo cavo. La sua struttura robusta e il materiale elastico offrono una perfetta sigillatura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e protezione in ambienti industriali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Gli anelli di tenuta della serie RS sono passacavi realizzati in gomma EPDM, che consentono di serrare e sigillare diversi tipi di cavi e tubi. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP67 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi passacavi sono adatti per passo di tipo metrico M 1,5 e di tipo Pg. Si presentano in differenti diametri e dimensioni per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in grigio RAL 7001.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

13,4 mm

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

dimensione della filettatura metrica

20

grado di protezione (IP)

IP67

diametro del foro

20,5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 110 °C

per diametro cavo

8 ... 13 mm

per spessore parete

1 ... 4 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Produttore

ANELLO RUTASEAL gomma EPDM IP67 passacavi M20/PG13,5