Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERS0305.07
Cod. Produttore
RS0305.07
Cod. EAN
8016692437118

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma EPDM
  • Protezione: IP67
  • Tipo passo: metr. M 1,5 / Pg
  • Colore: grigio RAL 7001
  • Applicazione: passacavi e tubi
  • Serie: RS
  • Resistenza: getti d'acqua alta pressione
  • Dimensioni: vari diametri disponibili
Anello Rutaseal in gomma EPDM progettato per garantire una tenuta stagna di grado IP67. Questo componente chiuso è dotato di ingresso cavo di forma tonda con filettatura PG 7, ideale per un collegamento sicuro e affidabile di un singolo cavo. La gomma EPDM assicura resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo, rendendo il prodotto adatto a installazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Gli anelli di tenuta della serie RS sono passacavi realizzati in gomma EPDM, che consentono di serrare e sigillare diversi tipi di cavi e tubi. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP67 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi passacavi sono adatti per passo di tipo metrico M 1,5 e di tipo Pg. Si presentano in differenti diametri e dimensioni per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in grigio RAL 7001.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

5,4 mm

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP67

diametro del foro

12,5 mm

dimensione della filettatura PG

7

temperatura di impiego

-40 ... 110 °C

per diametro cavo

3 ... 5 mm

per spessore parete

0,5 ... 2 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Produttore

Anello passacavi gomma EPDM IP67 per cavi e tubi