Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1777980000
Cod. Produttore
1777980000
Cod. EAN
4032248158249

Informazioni di prodotto

  • Serie: GWDR PO
  • Materiale: Polietilene
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Aumenta grado IP
  • Applicazioni: Ex certificate
  • Sostituisce: O-ring
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta realizzata in plastica di alta qualità, progettata per garantire una tenuta efficace e duratura in applicazioni elettriche. Questo componente è caratterizzato da un singolo passante e si distingue per la resistenza e l’adattabilità a diverse condizioni operative. La scelta del materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione, rendendo la guarnizione ideale per l’uso in sistemi che richiedono affidabilità e protezione contro infiltrazioni. Adatta per applicazioni che necessitano di componenti isolanti e di tenuta, rappresenta una soluzione funzionale per il montaggio e la manutenzione di impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

56 mm

diametro interno

50 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR PO / guarnizione piatta / polietilene

Produttore

Guarnizione piatta GWDR M50-PO protezione impianti elettrici Ex