Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59849-2
Cod. Produttore
59849-2
Cod. EAN
8016692290737

Informazioni di prodotto

  • Forma: rullo
  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica alta qualità
  • Struttura: senza dentatura
  • Etichetta: inclusa
  • Uso: elettrico
  • Serie: RMS-04
  • Dimensioni: 8-16 mm
Anello siglatura in plastica di colore bianco, progettato per identificare e organizzare cavi elettrici con diametro da 8 a 16 mm. La forma a rullo consente un facile inserimento e una salda tenuta senza dentatura, garantendo un'etichettatura chiara e duratura negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni professionali che richiedono un sistema di codifica semplice e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-04 è un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto presenta una forma a rullo e un elegante colore bianco. La sua struttura priva di dentatura garantisce un utilizzo semplice e pratico. Con etichetta inclusa, è ideale per una facile identificazione. Perfetto per chi cerca un componente affidabile e funzionale nel settore elettrico, questo anello si distingue per la sua versatilità e praticità.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

8 ... 16 mm

Produttore

Anello siglato RMS-04 plastica bianco 8-16 mm elettrico