Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59849-9
Cod. Produttore
59849-9
Cod. EAN
8016692290805

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-04
  • Dimensioni: 8-16 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Presente per identificazione
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Serie: RMS-04
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, dalla forma a rullo, progettato per cavi con dimensioni da 8 a 16 mm. Questo accessorio elettrico si caratterizza per la sua semplicità e funzionalità, privo di dentatura, ideale per una chiara e duratura siglatura dei cavi in impianti elettrici. La presenza di etichetta integrata facilita l’identificazione e la gestione dei cablaggi, garantendo ordine e sicurezza nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-04, un accessorio versatile e pratico per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello si presenta in un elegante colore bianco e ha una forma a rullo che ne facilita l'uso. La dentatura assente garantisce una finitura liscia, mentre la presenza dell'etichetta ne facilita l'identificazione. Ideale per applicazioni elettriche, questo prodotto è un must-have per chi cerca affidabilità e funzionalità.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

8 ... 16 mm

Produttore

Anello siglato RMS-04 plastica bianco elettrico 8-16 mm