Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59749-6
Cod. Produttore
59749-6
Cod. EAN
8016692289038

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica
  • Forma: a rullo
  • Assenza dentatura: sì
  • Dotato di: etichetta
  • Serie: RMS-03
  • Applicazione: facile
  • Dimensioni: 4-10
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, progettato per un facile montaggio a rullo senza dentatura. Ideale per la segnalazione e l'organizzazione dei cavi elettrici, garantisce resistenza e durata nel tempo grazie al materiale plastico. La sua forma a rullo consente un'applicazione rapida e sicura, facilitando la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-03, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo elegante e funzionale. Il suo colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre la mancanza di dentatura garantisce una facile applicazione. Dotato di etichetta, è perfetto per una rapida identificazione. Scegli un accessorio che unisce praticità e design per i tuoi progetti elettrici.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

4 ... 10 mm

Produttore

Anello siglato RMS-03 plastica bianco 4-10 mm elettrico