Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59749-C
Cod. Produttore
59749-C
Cod. EAN
8016692758404

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo elegante
  • Assenza dentatura: Vestibilità fluida
  • Etichetta: Per facile identificazione
  • Serie: RMS-03
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Utilizzo: Accessorio elettrico
Anello siglatura RMS-03 di colore bianco, realizzato in plastica resistente. Progettato per l'identificazione e la gestione ordinata dei cavi, presenta una forma a rullo senza dentatura, garantendo facilità di applicazione e una tenuta sicura. Ideale per l'organizzazione di impianti elettrici, assicura una chiara identificazione dei fili tra le dimensioni 4-10. Questo accessorio è indispensabile per mantenere ordine e sicurezza negli ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-03, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo elegante e funzionale. Il suo design in bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre l'assenza di dentatura garantisce una vestibilità fluida e sicura. Dotato di etichetta, è ideale per una facile identificazione. Scegli l'affidabilità e la praticità con questo anello versatile e robusto.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

4 ... 10 mm

Produttore

Anello siglato RMS-03 plastica bianco per cablaggio elettrico