Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59744-W
Cod. Produttore
59744-W
Cod. EAN
8016692288420

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglato
  • Modello: RMS-03
  • Misura: 4-10
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Assente
  • Serie: CE59744-W
Anello di identificazione giallo realizzato in plastica di alta qualità, progettato per un facile montaggio a rullo. Questo accessorio elettrico è privo di dentatura e dotato di etichetta per una chiara e rapida identificazione dei cavi o fili elettrici con sezioni da 4 a 10 mm², garantendo organizzazione e sicurezza nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-03, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un vivace colore giallo, che lo rende facilmente identificabile. La sua dentatura è assente, garantendo un utilizzo fluido e senza intoppi. Con etichetta per una chiara identificazione, l'anello CE59744-W è perfetto per applicazioni che richiedono affidabilità e praticità.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

4 ... 10 mm

Produttore

Anello siglato RMS-03 plastica giallo Ø4-10 per elettrico