Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59749-7
Cod. Produttore
59749-7
Cod. EAN
8016692289045

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Integrata
  • Applicazioni: Varie
  • Quantità consigliata: 500
  • Serie: RMS-03
  • Installazione: Semplice e sicura
Anello identificativo di colore bianco realizzato in plastica resistente, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per facilitare la siglatura e l'organizzazione dei cavi elettrici, garantisce una comoda applicazione e una chiara identificazione. Adatto per sezioni da 4 a 10 millimetri, è dotato di etichetta integrata per una rapida lettura e gestione dei fili. Ideale per impianti elettrici professionali che richiedono ordine e precisione nell'etichettatura dei componenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-03 è un accessorio essenziale per i tuoi progetti elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello bianco presenta una forma a rullo che garantisce un'installazione semplice e sicura. La sua costruzione senza dentatura assicura un utilizzo fluido, mentre l'etichetta integrata offre praticità e organizzazione. Ideale per applicazioni diverse, questo anello rappresenta una scelta eccellente per chi cerca durabilità e funzionalità nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

4 ... 10 mm

Produttore

Anello siglato RMS-03 plastica bianco per impianti elettrici