Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59749-B
Cod. Produttore
59749-B
Cod. EAN
8016692289083

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-03
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: RMS-03
  • Uso: Accessorio elettrico
  • Quantità consigliata: 500
Anello di identificazione in plastica bianca di forma a rullo, progettato per la marcatura di cavi elettrici con dimensioni da 4 a 10 mm. Privo di dentatura, garantisce una facile applicazione e una chiara identificazione grazie all’etichetta integrata. Ideale per l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, assicura resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-03, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un elegante colore bianco. La sua progettazione senza dentatura garantisce una finitura liscia e professionale. Con un'etichetta inclusa, è perfetto per un utilizzo pratico e organizzato. Ideale per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

4 ... 10 mm

Produttore

Anello siglato RMS-03 plastica bianco 4-10 mm elettrico