Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59749-A
Cod. Produttore
59749-A
Cod. EAN
8016692289076

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica alta qualità
  • Forma: a rullo
  • Tipo: senza dentatura
  • Etichetta: inclusa
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: RMS-03
  • Misura: 4-10
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, dalla forma a rullo, progettato per la marcatura e la siglatura di cavi elettrici con sezioni da 4 a 10 mm². Questo accessorio è privo di dentatura e dispone di etichetta integrata per una facile lettura e organizzazione degli impianti elettrici, garantendo una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-03, un accessorio indispensabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un elegante colore bianco. La sua progettazione senza dentatura garantisce un utilizzo fluido e pratico. Con etichetta inclusa, questo prodotto è ideale per una facile identificazione e organizzazione. Scegli l'affidabilità e la funzionalità con questo anello versatile, perfetto per ogni applicazione elettrica.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

4 ... 10 mm

Produttore

Anello siglato RMS-03 plastica bianco 4-10 mm elettrico