Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59749-3
Cod. Produttore
59749-3
Cod. EAN
8016692289007

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-03
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: A rullo
  • Costruzione: Senza dentatura
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 500
  • Serie: RMS-03
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, dalla forma a rullo e senza dentatura. Progettato per facilitare la siglatura e l'organizzazione dei cavi elettrici, garantisce una chiara etichettatura e una gestione ordinata degli impianti. La sua struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE59749-3 è un anello siglato RMS-03 di forma a rullo, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto è caratterizzato da un elegante colore bianco, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. La sua costruzione senza dentatura assicura un utilizzo fluido e senza attriti. Con etichetta inclusa, questo anello è ideale per applicazioni elettriche, combinando funzionalità e design in un unico prodotto.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

4 ... 10 mm

Produttore

Anello siglato RMS-03 plastica bianco per applicazioni elettriche