Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59749-MNS
Cod. Produttore
59749-MNS
Cod. EAN
8016692289601

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Serie: RMS-03
  • Applicazione: Elettrica, 4-10 mm
  • Forma: Rullo per facile montaggio
  • Protezione: Resistente usura/meccanica
  • Installazione: Sicura e semplice
  • Uso: Professionale e versatile
Anello di segnalazione RMS-03 in plastica di colore bianco, adatto per cavi con diametro da 4 a 10 mm. Progettato con forma a rullo e senza dentatura, garantisce un fissaggio sicuro e ordinato per l'organizzazione dei cablaggi elettrici. Ideale per applicazioni dove è richiesta una soluzione semplice e funzionale nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-03 è un accessorio elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta un elegante colore bianco che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo anello è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'installazione sicura e una facile manutenzione. Grazie alla sua forma a rullo, facilita il montaggio e l'inserimento nei circuiti elettrici, rendendolo un componente essenziale per professionisti e appassionati del settore. La robustezza del materiale assicura una protezione adeguata contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto per l'uso in diverse condizioni operative. La sua versatilità e funzionalità lo rendono un elemento indispensabile per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

4 ... 10 mm

Produttore

Anello siglato RMS-03 plastica bianca 4-10 mm elettrico industriale