Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59749-4
Cod. Produttore
59749-4
Cod. EAN
8016692289014

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-03
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Senza dentatura: Uso fluido
  • Applicazione: Elettrica versatile
  • Serie: RMS-03
  • Misura: 4-10
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, progettato per la marcatura e il riconoscimento di cavi elettrici. La sua forma a rullo permette un facile inserimento e una tenuta sicura senza dentatura, garantendo una soluzione pratica per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Adatto per fili con dimensioni comprese tra 4 e 10 mm, offre un metodo efficiente per la siglatura e l'etichettatura nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-03 è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo e il colore bianco lo rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Questo anello è progettato senza dentatura, garantendo un utilizzo fluido e senza attriti. Perfetto per chi cerca un componente affidabile e funzionale, l'anello RMS-03 rappresenta un'ottima scelta per le esigenze elettriche quotidiane.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

4 ... 10 mm

Produttore

Anello siglato RMS-03 plastica bianco 4-10 mm per applicazioni elettriche