Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59644-4
Cod. Produttore
59644-4
Cod. EAN
8016692284668

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglatura
  • Dimensioni: 2,5-5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Inclusa
  • Dentatura: Senza
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione di colore giallo realizzato in plastica, progettato con forma a rullo e privo di dentatura. Questo accessorio è ideale per la siglatura e l'organizzazione di cavi elettrici con sezioni da 2,5 a 5 mm², garantendo una chiara identificazione e una gestione ordinata degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il materiale resistente assicurano durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'ANELLO SIGLAT.RMS-02 2,5-5 GIALLO è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica resistente. La sua forma a rullo e il colore giallo ne fanno un elemento distintivo e funzionale. Questo anello è dotato di etichetta per una facile identificazione e presenta una dentatura senza, garantendo un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni elettriche, questo anello è progettato per offrire efficienza e durata nel tempo.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglat RMS-02 plastica gialla 2,5-5 mm per elettrico