Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59449-S
Cod. Produttore
59449-S
Cod. EAN
8016692284033

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Dimensioni: 2,5-5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa per identificazione
  • Serie: RMS-02
  • Applicazione: Accessorio elettrico versatile
Anello di identificazione realizzato in plastica di colore bianco, progettato per applicazioni elettriche. La sua forma a rullo consente un facile montaggio su cavi con sezione da 2,5 a 5 mm², garantendo una chiara e duratura siglatura. Questo accessorio senza dentatura assicura una perfetta adesione senza danneggiare il cavo, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-02 è un accessorio versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo e il colore bianco lo rendono un elemento ideale per diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto è dotato di etichetta, garantendo una facile identificazione. Senza dentatura, l'anello offre una soluzione semplice e funzionale per le esigenze di installazione. La combinazione di design e materiali rende l'anello RMS-02 un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco per applicazioni elettriche