Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59649-5
Cod. Produttore
59649-5
Cod. EAN
8016692285542

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglato
  • Modello: RMS-02
  • Dimensioni: 2,5-5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: CE59649-5
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, progettato per la segnalazione e il riconoscimento di cavi elettrici con sezione da 2,5 a 5 mm². La forma a rullo consente un facile inserimento e fissaggio sul conduttore senza dentatura, garantendo una soluzione pratica e duratura per l'organizzazione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una chiara identificazione e gestione dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un elegante colore bianco. La sua progettazione senza dentatura garantisce un'installazione semplice e pulita. Con etichetta inclusa, è ideale per una facile identificazione e organizzazione. Questo prodotto combina funzionalità e stile, rendendolo una scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco 2,5-5 mm per impianti elettrici