Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59649-B
Cod. Produttore
59649-B
Cod. EAN
8016692285603

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglato
  • Modello: RMS-02
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 2,5-5 mm
  • Struttura: Senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: CE59649-B
Anello di identificazione in plastica bianca, progettato per cavi da 2,5 a 5 mm². La sua forma a rullo senza dentatura garantisce un fissaggio semplice e sicuro, ideale per l'organizzazione e la siglatura dei cavi elettrici. Questo accessorio permette una chiara identificazione dei fili, facilitando interventi di manutenzione e installazione. La presenza di etichetta integrata consente una marcatura immediata e duratura, migliorando l'efficienza nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-02 è un accessorio versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. Con una forma a rullo e un elegante colore bianco, questo anello è progettato per offrire una soluzione efficace e funzionale. La sua struttura senza dentatura garantisce un utilizzo fluido e senza intoppi. Dotato di etichetta, si adatta perfettamente a diverse applicazioni nel settore elettrico, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e praticità.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco 2,5-5 mm settore elettrico